text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wpusty ze stali wyższej jakości, długość 1 metr DIN 6880 Stal nierdzewna A5 (1.4571) 10X8MM


Numer artykułu
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A5 (1.4571)
Info
  • Stal, z której wykonane są wpusty jest ciągniona na zimno.
  • Nadaje się do produkcji wpustów pryzmatycznych i klinów zbieżnych.
  • Wymiar b ma tolerancję wykonania h9, a wymiar h ma tolerancję wykonania h11 (z wyjątkiem rozmiaru 12 x 8 i wpustów kwadratowych stalowych, które mają tolerancję h9 zarówno dla wymiaru b, jak również dla wymiaru h).
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 1000 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A5 (1.4571)
Info
  • Stal, z której wykonane są wpusty jest ciągniona na zimno.
  • Nadaje się do produkcji wpustów pryzmatycznych i klinów zbieżnych.
  • Wymiar b ma tolerancję wykonania h9, a wymiar h ma tolerancję wykonania h11 (z wyjątkiem rozmiaru 12 x 8 i wpustów kwadratowych stalowych, które mają tolerancję h9 zarówno dla wymiaru b, jak również dla wymiaru h).

Wymiary

b 10
L (mm) 1000

Normy

DIN 6880

Numery artykułów

Numer artykułu 55512.108.001
EAN 8715492348135
UBB 950359639412
UNSPSC 31163207

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.