text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wkręty z trzpieniem walcowym z czopem gwintowanym z nacięciem prostym DIN 923 Stal Bez pokrycia 4.8 M5X12


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 12 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Wymiary

b 7
d-D M5
dk(maks.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 12
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normy

DIN 923

Numery artykułów

Numer artykułu 24991.050.012
EAN 8717077228757
UBB 500648257920
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.