Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07860
07860.080.100
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal Ocynkowane 45H M8X100
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
100 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M8
dp(maks.)
5.5
L (mm)
100
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4026
NF
E27-180
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
DIN
913
NEN
2341
Numery artykułów
Numer artykułu
07860.080.100
EAN
8717077055513
UBB
500645146027
UNSPSC
31161518