Nedtrain Oud
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
Nity
Nity
50670
50670.040.030
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
Nity z łbem kulistym DIN 660/124 Aluminium 99,5 4X30MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Aluminium
Materiał techniczny
99.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Length
30 mm
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Aluminium
Materiał techniczny
99.5
Wymiary
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (maks.)
2
k (js14)
2.4
L (mm)
30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4620
DIN
660/124
ISO
1051
Numery artykułów
Numer artykułu
50670.040.030
EAN
8715492248107
UBB
950368030132
UNSPSC
31162201