text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klingspor Tarcza garnkowa 125 x 7 x 22,23

Numer artykułu 9H085532
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 7
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 7
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 5
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Inny
Liczba segmentów 18
Marka Klingspor
O (max.) DS 300 B Extra

Opis

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Numery artykułów

Numer artykułu 9H085532
EAN 4014855218486
UBB 500636788464
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 325362
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.