text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 367800 178 x 3,0 x 22,2


Ta tarcza do cięcia STANDARD oferuje operatorom ekonomiczne rozwiązanie do cięcia szerokiej gamy form stalowych. Jest to wygodny w użyciu produkt do codziennych wyzwań, nie tylko ze względu na niskie obciążenie termiczne przedmiotu obrabianego. W każdym przypadku tarcza do cięcia STANDARD jest dobrym wyborem do wydajnego cięcia materiałów stalowych.

Numer artykułu T6225.178.322
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka TYROLIT
O (max.) 42

Opis

Ta tarcza do cięcia STANDARD oferuje operatorom ekonomiczne rozwiązanie do cięcia szerokiej gamy form stalowych. Jest to wygodny w użyciu produkt do codziennych wyzwań, nie tylko ze względu na niskie obciążenie termiczne przedmiotu obrabianego. W każdym przypadku tarcza do cięcia STANDARD jest dobrym wyborem do wydajnego cięcia materiałów stalowych.

Numery artykułów

Numer artykułu T6225.178.322
EAN 9003173678008
UBB 500503087875
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.