text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Grzechotki Bahco 6950

Numer artykułu L6830.006.950
Izolowany Nie
Wysokość 26.5
Waga 115
Średnica głowicy (mm) 25.8
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 121
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 26.5
Waga 115
Średnica głowicy (mm) 25.8
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 121
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 1/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 85
Kod towaru
Type Pear Head Reversible Ratchet

Numery artykułów

Numer artykułu L6830.006.950
EAN 7314151089641
UBB 203122073331
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6950
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.