text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wera 335 Wkrętak płaski 0,5 x 3 mm 200 mm Grot Ergonomiczna rękojeść 281 mm


335 Wkrętak do wkrętów z rowkiem, 0,5 x 3 x 200 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium z grotem dla elektryków. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia wygodę ergonomicznego wkręcania, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wy

Numer artykułu 2F343511
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 281
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 281
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 3
Grubość ostrza (mm) 0.5
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
O (max.) 335

Opis

335 Wkrętak do wkrętów z rowkiem, 0,5 x 3 x 200 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium z grotem dla elektryków. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia wygodę ergonomicznego wkręcania, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 2F343511
EAN 4013288107992
UBB 500643193419
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05008009001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.