Inbussen
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
Śruby z łbem walcowym
07165
07165.060.040
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
Śruby z gniazdem sześciokarbowym ISO 14579 Stal Ocynkowane 8.8 M6X40
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
40 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
24
d-D
M6
dk(maks.)
10
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
6
L (mm)
40
P
1
Nasadka
30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14579
Numery artykułów
Numer artykułu
07165.060.040
EAN
8715494194068
UBB
500504704395
UNSPSC
31161605