INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Śruby z łbem walcowym
07070
07070.120.080
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
80 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M12
dk(maks.)
18
k (maks.)
12
L (mm)
80
P
1.75
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
≈1241
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
Numery artykułów
Numer artykułu
07070.120.080
EAN
8715492061218
UBB
950351423716
UNSPSC
31161605