INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Śruby z łbem walcowym
07070
07070.100.100
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X100
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
100 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M10
dk(maks.)
16
k (maks.)
10
L (mm)
100
P
1.5
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
NEN
≈1241
Numery artykułów
Numer artykułu
07070.100.100
EAN
8715492061140
UBB
953351901467
UNSPSC
31161605