Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
55050
55050.080.040
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 M8X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
40 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Wymiary
b
28
d-D
M8
dk(maks.)
13
Pełen gwint L ≤
35
k (maks.)
8
L (mm)
40
P
1.25
s
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
Numery artykułów
Numer artykułu
55050.080.040
EAN
8715492328342
UBB
950351876731
UNSPSC
31161605