Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
55050
55050.025.003
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 M2,5X3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M2.5
Length
3 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Wymiary
b
17
d-D
M2.5
dk(maks.)
4.5
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
2.5
L (mm)
3
P
0.45
s
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
Numery artykułów
Numer artykułu
55050.025.003
EAN
8715494620345
UBB
500633375596
UNSPSC
31161605