Synspec B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
55050
55050.160.085
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 M16X85
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
85 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Wymiary
b
44
d-D
M16
dk(maks.)
24
Pełen gwint L ≤
60
k (maks.)
16
L (mm)
85
P
2
s
14
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
DIN
912
Numery artykułów
Numer artykułu
55050.160.085
EAN
8715494620963
UBB
500633381776
UNSPSC
31161605