Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
55050
55050.100.060
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 M10X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
60 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Wymiary
b
32
d-D
M10
dk(maks.)
16
Pełen gwint L ≤
40
k (maks.)
10
L (mm)
60
P
1.5
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Numery artykułów
Numer artykułu
55050.100.060
EAN
8715492328588
UBB
950351878554
UNSPSC
31161605