My Favorites
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
Śruby z łbem walcowym
51050
51050.300.065
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 M30X65
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M30
Length
65 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Wymiary
b
72
d-D
M30
dk(maks.)
45
Pełen gwint L ≤
100
k (maks.)
30
L (mm)
65
P
3.5
s
22
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
NF
E25-125
Numery artykułów
Numer artykułu
51050.300.065
EAN
8715494611121
UBB
500633169262
UNSPSC
31161605