Synspec B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
45205
45205.060.040
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Aluminium P60 M6X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
P60
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
40 mm
Klasa
P60
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
24
d-D
M6
dk(maks.)
10
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
6
L (mm)
40
P
1
s
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
Numery artykułów
Numer artykułu
45205.060.040
EAN
8715494294812
UBB
500577269730
UNSPSC
31161605