My Favorites
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01430
01430.120.020
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
Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem nadwymiarowym DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M12X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
20 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Info
Śruby i wkręty nadwymiarowe w ocynku gorącym są produkowane w standardowej tolerancji 6g przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu NIE będą pasowały do standardowych nakrętek i otworów gwintownaych w klasie tolerancji 6H. Pasujące nakrętki są tu gwintowane w klasie tolerancji 6az.nadwymiarowy DIN 933
Wymiary
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
20
P
1.75
s
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
Numery artykułów
Numer artykułu
01430.120.020
EAN
8715492412263
UBB
950351905860
UNSPSC
31161620