MAVE B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01236
01236.200.065
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8.8 M20X65
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
65 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint
Metryczny
Info
Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Wymiary
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
65
P
2.5
s
30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Numery artykułów
Numer artykułu
01236.200.065
EAN
8715494277068
UBB
500571924991
UNSPSC
31161620