Pomac Automation B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01236
01236.140.070
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8.8 M14X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M14
Length
70 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint
Metryczny
Info
Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Wymiary
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
2
s
22
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
Numery artykułów
Numer artykułu
01236.140.070
EAN
8715494276825
UBB
500571922599
UNSPSC
31161620