Pomac Automation B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01236
01236.120.070
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8.8 M12X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
70 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint
Metryczny
Info
Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Wymiary
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
70
P
1.75
s
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Numery artykułów
Numer artykułu
01236.120.070
EAN
8715494276740
UBB
500571921765
UNSPSC
31161620