Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
55010
55010.160.110
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 70 M16X110
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
110 mm
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Wymiary
d-D
M16
k
10
L (mm)
110
P
2
s
24
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
55010.160.110
EAN
8715492324955
UBB
950351867250
UNSPSC
31161620