Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
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
Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
55018
55018.100.070
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
Śruby z łbem sześciokątnym, kołnierzowe, z pełnym gwintem DIN ≈6921 Stal nierdzewna A4 70 M10X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
70 mm
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.)
26
d-D
M10
dc (maks.)
22.3
k (maks.)
9.2
L (mm)
70
P
1.5
s
15
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
ISO
≈4162
Numery artykułów
Numer artykułu
55018.100.070
EAN
8715494555005
UBB
500634448434
UNSPSC
31161620