1
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
Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym
07450
07450.080.025
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
Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO ≈10642 Stal Ocynkowane 08.8 M8X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
08.8
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
25 mm
Klasa
08.8
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
b (min.)
22
d-D
M8
dk
16
k (maks.)
4.4
L (mm)
25
P
1.25
Nasadka
40
α
90
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Numery artykułów
Numer artykułu
07450.080.025
EAN
8715492150967
UBB
954351377245
UNSPSC
31161518