Limpid Light wand
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
Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym
51047
51047.050.010
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
Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym DIN ≈7991 Stal nierdzewna A2 M5X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
10 mm
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
b (min.)
16
d-D
M5
dk
10
k (maks.)
2.8
L (mm)
10
P
0.8
Nasadka
25
α
90
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈7991
ISO
≈10642
Numery artykułów
Numer artykułu
51047.050.010
EAN
8715494109383
UBB
500571712958
UNSPSC
31161518