Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym
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
Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym
07470
07470.080.012
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
Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Stal Ocynkowane 8.8 M8X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
08.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
12 mm
Klasa
08.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.
Wymiary
b (min.)
28
d-D
M8
dk(maks.)
16.43
Pełen gwint L ≤
45
k (maks.)
4.96
L (mm)
12
P
1.25
s
5
α
90
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
10642
DIN
≈7991
Numery artykułów
Numer artykułu
07470.080.012
EAN
8715492151513
UBB
950351489568
UNSPSC
31161518