text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Śruby samozabezpieczające z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym DIN ≈6921 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 100 M16X70


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 100
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 70 mm
Klasa 100
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Metryczny
Info Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.

Wymiary

d-D M16
dc 31
k 14
L (mm) 70
P 2
s 22

Normy

DIN ≈6921

Numery artykułów

Numer artykułu 04405.160.070
EAN 8715494215251
UBB 500505586395
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.