text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Śruby pasowane z łbem 6-kątnym i krótkim gwintem DIN 609 Stal Bez pokrycia 8.8 M24X55X19,8

Specyfikacje

Diameter M24
Length 55 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b:50mmL≤150mm 36.5
b (min.): L150mm 41.5
d-D M24
ds (k6) 25
k 15
L (mm) 55
Lg (max.) 19.8
P 3
s 36
Tolerancja ø wiertła H7

Normy

DIN 609

Numery artykułów

Numer artykułu 01040.240.055
EAN 8715492018502
UBB 951351001544
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.