Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
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
Wkręty
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
07117
07117.050.012
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
Śruby pasowane h8 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne ISO ≈7379 Stal Bez pokrycia 012.9 (M5)6X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
12 mm
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
b
9.5
d-D
M5
dk(maks.)
10.22
ds
6
ds(nom.)
6
k (maks.)
4.5
L (mm)
12
P
0.8
s
3
Tolerancja h8 (maks.)
6
Tolerancja h8 (min.)
5.982
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
Numery artykułów
Numer artykułu
07117.050.012
EAN
8715492066909
UBB
953351819214
UNSPSC
31161605
Pobierz dodatkowe informacje