Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
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
Wkręty
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
07117
07117.120.070
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
Śruby pasowane h8 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne ISO ≈7379 Stal Bez pokrycia 012.9 (M12)16X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
70 mm
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
b
18
d-D
M12
dk(maks.)
24.33
ds
16
ds(nom.)
16
k (maks.)
11
L (mm)
70
P
1.75
s
8
Tolerancja h8 (maks.)
16
Tolerancja h8 (min.)
15.973
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
Numery artykułów
Numer artykułu
07117.120.070
EAN
8715492067272
UBB
953351822911
UNSPSC
31161605
Pobierz dodatkowe informacje