Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
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
Wkręty
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
07111
07111.080.016
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
Śruby pasowane f9 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne f9 ISO ≈7379 Stal Bez pokrycia 012.9 (M8)10X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
16 mm
Klasa
012.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
b
13
d-D
M8
dk(maks.)
16.27
ds
10
ds(nom.)
10
k (maks.)
7
L (mm)
16
P
1.25
s
5
Tolerancja f9 (maks.)
9.987
Tolerancja f9 (min.)
9.951
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
Numery artykułów
Numer artykułu
07111.080.016
EAN
8715492065841
UBB
952351000965
UNSPSC
31161605
Pobierz dodatkowe informacje