text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools PB 190 Phillips Screwdriver PH00 60mm Blade Length Compact Slim Handle 135mm


Položka č.
Blade length (mm)
Design Straight
Screwing system Phillips
Insulated Yes
Size 0
Weight 14
Total length (mm) 135
Ambalat la 1

technické údaje

Blade length (mm) 60
Design Straight
Screwing system Phillips
Insulated Yes
Size 0
Weight 14
Total length (mm) 135
Material handle Plastic
Type of shaft Round
Grip design 1-component
Blade diameter (mm) 3
Blade material Chrome-vanadium molybdenum (CVM)
With anti-roll protection Yes
Brand Pb swiss tools
Weight per piece (g) 14
Commodity code 8205400000
Type Phillips Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. P0063.000.061
EAN 7610733017348
UBB 417124400199
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu PB 190.00-60

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.