text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M4X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk FABORY
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 20 mm
Merk FABORY
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M4
Thread length (min.) 38
dk(max.) 8
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 20
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Normeringen

NF ≈E25-128
BS ≈4183
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
ISO ≈1580

Artikelnummers

Artikelnummer 48530.040.020
EAN 8715492853257
UBB 950353230960
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.