text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Verbandsteen 50 x 25 x 200


De Tyrolit slijpstenen slijpen en reinigen alle CBN- en diamantslijpschijven en worden gebruikt in productie- en naslijptoepassingen. De stenen zijn gemaakt van aluminiumoxide en zijn verkrijgbaar in korrelgroottes 120 - 600. Ze kunnen gebruikt worden voor handbediende en mechanische toepassingen.

Artikelnummer 0T332406
Breedte 50
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 25
Lengte 200
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 25
Lengte 200
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 600
Merk TYROLIT
Model 90AS

Omschrijving

De Tyrolit slijpstenen slijpen en reinigen alle CBN- en diamantslijpschijven en worden gebruikt in productie- en naslijptoepassingen. De stenen zijn gemaakt van aluminiumoxide en zijn verkrijgbaar in korrelgroottes 120 - 600. Ze kunnen gebruikt worden voor handbediende en mechanische toepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 0T332406
EAN 9003172515847
UBB 500683086135
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 251584
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.