text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** DIN 8374 8X22-6X69


De PREMIUM hardmetalen stiftfrezen voor de rechte slijpmachine worden vervaardigd op de modernste CNC-slijpmachines. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap in verschillende uitvoeringen dat alle voorwaarden biedt voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en levert de grootste afname bij het werken op mo

Artikelnummer 4M742161
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 22
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 22
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM hardmetalen stiftfrezen voor de rechte slijpmachine worden vervaardigd op de modernste CNC-slijpmachines. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap in verschillende uitvoeringen dat alle voorwaarden biedt voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en levert de grootste afname bij het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Door een speciaal ontwikkelde geometrie van de snijkanten slaagt dit gereedschap er altijd in om de warmteontwikkeling laag te houden en zo het werkstuk en de frees te beschermen. Hierdoor bereikt u de beste standtijden en een maximale levensduur op bijna alle materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 4M742161
EAN 9003179027329
UBB 500572232113
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 902732
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.