text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


De PREMIUM hardmetalen stiftfrezen voor de rechte slijpmachine worden vervaardigd op de modernste CNC-slijpmachines. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap in verschillende uitvoeringen dat alle voorwaarden biedt voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en levert de grootste afname bij het werken op mo

Artikelnummer 2U338220
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM hardmetalen stiftfrezen voor de rechte slijpmachine worden vervaardigd op de modernste CNC-slijpmachines. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap in verschillende uitvoeringen dat alle voorwaarden biedt voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en levert de grootste afname bij het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Door een speciaal ontwikkelde geometrie van de snijkanten slaagt dit gereedschap er altijd in om de warmteontwikkeling laag te houden en zo het werkstuk en de frees te beschermen. Hierdoor bereik je de beste standtijd en maximale levensduur op alle non-ferrometalen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2U338220
EAN 9003177688454
UBB 500572221488
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 768845
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.