text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 50 x 10,0 x 6


De PREMIUM 1F80 slijpschijf is bijzonder geschikt voor veeleisende slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen op verschillende staalsoorten. Deze krachtige ruwe slijpschijf ondersteunt je bij een breed scala aan werkzaamheden, zoals het maken van groeven en inkepingen, het ontbramen van tandwielen, het ruw slijpen van gebogen oppervlakken in hol

Artikelnummer 4K487886
Diameter 50
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 50
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 30
Merk TYROLIT
Model 1F80

Omschrijving

De PREMIUM 1F80 slijpschijf is bijzonder geschikt voor veeleisende slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen op verschillende staalsoorten. Deze krachtige ruwe slijpschijf ondersteunt je bij een breed scala aan werkzaamheden, zoals het maken van groeven en inkepingen, het ontbramen van tandwielen, het ruw slijpen van gebogen oppervlakken in holtes en het onderhouden van turbineschoepen. Dit gereedschap kan ook perfect lassen. Dankzij het speciaal voor staal ontworpen bindsysteem blijft de schijf zeer lang agressief en wordt de levensduur duidelijk verlengd. De beste resultaten op staal zijn gegarandeerd met deze opruwschijf. Voor diameters van meer dan 80 mm raden we het gebruik van een beschermkap aan.

Artikelnummers

Artikelnummer 4K487886
EAN 9003174412311
UBB 500572029261
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 441231
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.