text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 367777 178 x 2,0 x 22,2


Deze STANDARD doorslijpschijf voor de haakse slijper is om verschillende redenen een economische oplossing voor de gebruiker. Dankzij de bijzonder hoge chemische zuiverheid is de schijf ideaal voor het bewerken van verschillende soorten roestvrij staal, maar kan natuurlijk ook gebruikt worden op staal. Bovendien is ze comfortabel te hanteren en biedt ze

Artikelnummer T6220.178.222
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Omschrijving

Deze STANDARD doorslijpschijf voor de haakse slijper is om verschillende redenen een economische oplossing voor de gebruiker. Dankzij de bijzonder hoge chemische zuiverheid is de schijf ideaal voor het bewerken van verschillende soorten roestvrij staal, maar kan natuurlijk ook gebruikt worden op staal. Bovendien is ze comfortabel te hanteren en biedt ze een goede standtijd en gemakkelijk doorslijpvermogen.

Artikelnummers

Artikelnummer T6220.178.222
EAN 9003173677773
UBB 500504097832
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367777
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.