text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 350 x 4,0 x 25,4


Voor het bewerken van steen en gangbare bouwmaterialen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Met dit product is er minder kracht nodig en worden de beste resultaten bereikt bij grote doorsneden Optimaal snijvermogen en optimale standtijd Veiliger werken

Artikelnummer 4N515474
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 20
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 20
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Silicone carbide
Merk TYROLIT
Model 41

Omschrijving

Voor het bewerken van steen en gangbare bouwmaterialen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Met dit product is er minder kracht nodig en worden de beste resultaten bereikt bij grote doorsneden Optimaal snijvermogen en optimale standtijd Veiliger werken

Artikelnummers

Artikelnummer 4N515474
EAN 9003170016490
UBB 500572041878
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1649
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.