text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 178 x 1,6 x 22,23


De BASIC 2in1 doorslijpschijf is het perfecte gereedschap voor alle doorslijpklussen. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal van staal of roestvrij staal, met deze doorslijpschijf ben je perfect gediend. Robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken dit gereedschap de perfecte keuze voor zowel de doe-het-

Artikelnummer 3J983443
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Omschrijving

De BASIC 2in1 doorslijpschijf is het perfecte gereedschap voor alle doorslijpklussen. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal van staal of roestvrij staal, met deze doorslijpschijf ben je perfect gediend. Robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken dit gereedschap de perfecte keuze voor zowel de doe-het-zelver als de professional. Klaar je doorslijpklussen sneller en efficiënter met de BASIC 2in1 doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 3J983443
EAN 9003172409870
UBB 500683344948
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34332875
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.