text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 178 x 7,0 x 22,23


De TYFIX handwrijfsteen is een gom die gebruikt wordt om oppervlakken te verbeteren. Zijn belangrijkste taken zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, vuil en verf. De TYFIX is vooral geschikt voor gebruik in huis om huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvrij staal en aluminium te reinigen. Hij kan ook worden gebruikt om tegelvo

Artikelnummer 4K042352
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 27

Omschrijving

De TYFIX handwrijfsteen is een gom die gebruikt wordt om oppervlakken te verbeteren. Zijn belangrijkste taken zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, vuil en verf. De TYFIX is vooral geschikt voor gebruik in huis om huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvrij staal en aluminium te reinigen. Hij kan ook worden gebruikt om tegelvoegen te reinigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 4K042352
EAN 9003175159888
UBB 500572241288
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 515988
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.