text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 175 x 3 x 51


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 1A844720
Diameter 175
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 175
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk TYROLIT
Model 1

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A844720
EAN 9003177199066
UBB 500683194954
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 719906
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.