text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 125 x 7 x 22,23


De PREMIUM T-GRIND ruwe slijpschijf is speciaal ontwikkeld voor de hoge gebruikseisen op turbine- en lamellenslijpmachines. De bovengemiddelde levensduur van deze slijpschijf zorgt voor een enorme vermindering van het slijpafval en is daarom milieuvriendelijker dan de gebruikelijke producten van de concurrentie. Tegelijkertijd zorgt het maximale slijpve

Artikelnummer 2B005612
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Merk TYROLIT
Model 27

Omschrijving

De PREMIUM T-GRIND ruwe slijpschijf is speciaal ontwikkeld voor de hoge gebruikseisen op turbine- en lamellenslijpmachines. De bovengemiddelde levensduur van deze slijpschijf zorgt voor een enorme vermindering van het slijpafval en is daarom milieuvriendelijker dan de gebruikelijke producten van de concurrentie. Tegelijkertijd zorgt het maximale slijpvermogen in combinatie met de Tyrolit Comfort Start technologie voor comfortabel werken en vermindert het de werkbelasting van de operator bij de meest veeleisende speciale taken.

Artikelnummers

Artikelnummer 2B005612
EAN 9003177015182
UBB 500572173614
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 701518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.