text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 125 x 22 x 32


Deze harsgebonden diamantschijf is verkrijgbaar in komvorm en als omtrekschijf. Je kunt ook kiezen uit versies met enkele en dubbele coating D126/D46. Bij schijven met dubbele coating wordt door de combinatie van twee korrelgroftes en een hoge concentratie een zeer goede snijkantkwaliteit bereikt. Dit product is verkrijgbaar voor alle gangbare automatis

Artikelnummer 6I052280
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merk TYROLIT
Model 12A9ZH 00351D

Omschrijving

Deze harsgebonden diamantschijf is verkrijgbaar in komvorm en als omtrekschijf. Je kunt ook kiezen uit versies met enkele en dubbele coating D126/D46. Bij schijven met dubbele coating wordt door de combinatie van twee korrelgroftes en een hoge concentratie een zeer goede snijkantkwaliteit bereikt. Dit product is verkrijgbaar voor alle gangbare automatische schaafmachines in diameters van 100 - 125 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 6I052280
EAN 9003173875315
UBB 500683102395
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 387531
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.