text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpwiel 50 x 30 6 x 40 K60


Deze BASIC gemonteerde lamellenwielen passen zich perfect aan elke contour van het werkstuk aan dankzij hun flexibele lamellen en zijn perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen. Hun radiaal geplaatste lamellen kunnen gebruikt worden op verschillende materialen en maken precies werken mogelijk in een brede waaier van toepassingen. De bewerkingsresultaten

Artikelnummer 9S633018
Breedte 30
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT

Omschrijving

Deze BASIC gemonteerde lamellenwielen passen zich perfect aan elke contour van het werkstuk aan dankzij hun flexibele lamellen en zijn perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen. Hun radiaal geplaatste lamellen kunnen gebruikt worden op verschillende materialen en maken precies werken mogelijk in een brede waaier van toepassingen. De bewerkingsresultaten spreken voor zich - of het nu gaat om matteren, voorpolijsten, ontroesten of reinigen van oppervlakken, de gemonteerde lamellenschijven zijn de beste keuze voor al uw vereisten.

Artikelnummers

Artikelnummer 9S633018
EAN 9003170024075
UBB 500572155975
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34054817
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.