text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 100 x 30 x M14


De PREMIUM kopborstel voor de haakse slijper is perfect voor zeer efficiënt werk op grote roestvrijstalen oppervlakken. De beste standtijden en indrukwekkende resultaten zijn gegarandeerd met dit product. De kopborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van roestvrij staal. Daarnaast

Artikelnummer 3V670891
Uitvoering Kom
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100
Merk TYROLIT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM kopborstel voor de haakse slijper is perfect voor zeer efficiënt werk op grote roestvrijstalen oppervlakken. De beste standtijden en indrukwekkende resultaten zijn gegarandeerd met dit product. De kopborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van roestvrij staal. Daarnaast kan het gereedschap worden gebruikt voor het reinigen van lasnaden. De staalborstels zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties om aan al uw eisen te voldoen, van fijn (DW) tot grof (DZ).

Artikelnummers

Artikelnummer 3V670891
EAN 9003178961747
UBB 500572033958
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 896174
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.