text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fiberschijf 706128 115 x 22 P36 ZA-P48


Met deze PREMIUM natuurvezelschijf wordt ontroesten, ontbramen en grof slijpen van verschillende staal- en roestvast staalkwaliteiten eenvoudig. De montage met zirkoniumkorund en een extra koellaag zorgt voor een zeer goede afname. Een bijzonder kenmerk is het natuurvezeldragerlichaam van jutevezel - enerzijds is dit milieuvriendelijk, anderzijds heeft

Artikelnummer T6190.115.048
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens FEPA 36
Merk TYROLIT

Omschrijving

Met deze PREMIUM natuurvezelschijf wordt ontroesten, ontbramen en grof slijpen van verschillende staal- en roestvast staalkwaliteiten eenvoudig. De montage met zirkoniumkorund en een extra koellaag zorgt voor een zeer goede afname. Een bijzonder kenmerk is het natuurvezeldragerlichaam van jutevezel - enerzijds is dit milieuvriendelijk, anderzijds heeft het een lange levensduur door zijn snijdbaarheid en maakt het ook koel slijpen mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer T6190.115.048
EAN 9003177061288
UBB 500614809977
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706128
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.