text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Draadborstels 34570123


De borstelharen verwijderen dunne lagen van de meeste oppervlakken zonder de onderliggende coating te beschadigen en genereren een minimum aan stof en warmte. De scherpe schuurkorrel in de dunne flexibele borstelharen zorgt voor een snelle en constante afwerking. De werksnelheid voor de meeste toepassingen ligt tussen 800 - 4.000 RPM.

Artikelnummer 1A215251
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 12.7
Schijfdiameter (mm) 152
Korrel 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 12.7
Schijfdiameter (mm) 152
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Fijn
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Merk TYROLIT

Omschrijving

De borstelharen verwijderen dunne lagen van de meeste oppervlakken zonder de onderliggende coating te beschadigen en genereren een minimum aan stof en warmte. De scherpe schuurkorrel in de dunne flexibele borstelharen zorgt voor een snelle en constante afwerking. De werksnelheid voor de meeste toepassingen ligt tussen 800 - 4.000 RPM.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A215251
EAN 9009013050577
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34570123
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.