text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf 200X1,0X22


De PREMIUM A-P01 C X spindellamellen van korundweefsel zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en asmaten. Door de radiale plaatsing van de lamellen wordt een continue slijtage van het slijpmiddel en een constante belichting van nieuwe slijpkorrels gegarandeerd. Hierdoor wordt een consistent verbeterde slijpprestatie bereikt. De hoge flexibiliteit

Artikelnummer 3P028432
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 200
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 200
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 126
Geschikt voor metaal Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22
Korrel type Overig
Merk TYROLIT
Model 1A1R

Omschrijving

De PREMIUM A-P01 C X spindellamellen van korundweefsel zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en asmaten. Door de radiale plaatsing van de lamellen wordt een continue slijtage van het slijpmiddel en een constante belichting van nieuwe slijpkorrels gegarandeerd. Hierdoor wordt een consistent verbeterde slijpprestatie bereikt. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en door de constante ventilatie tijdens het bewerkingsproces wordt het werkoppervlak slechts matig verwarmd. Terwijl de lamellenslijpwielen met 3mm schacht gekenmerkt worden door hun uitzonderlijk kleine afmetingen, vertegenwoordigt de 6mm versie het meest veelzijdige slijpgereedschap uit deze productgroep. De hoge duurzaamheid maakt ze geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen en materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3P028432
EAN 9003176679958
UBB 500572219599
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 667995
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.