text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf 125X0,75X22,23


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is het gereedschap waar je altijd al naar op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorsl

Artikelnummer 0L719347
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 0.75
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 0.75
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is het gereedschap waar je altijd al naar op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorslijpresultaten. Maak je klaar om je projecten naar een hoger niveau te tillen met deze doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 0L719347
EAN 9003172418209
UBB 500683336118
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332801
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.